Višenamjenski ključ TwinKey®

Artikl br.: 623550
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
596 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

oznaka proizvođača TwinKey
ukupna duljina 95 mm
Profil progona Četverokutni nasadni ključ; Trokutni nasadni ključ; Ključ s dva zaporna jezičca; Četverokutni odvijač; Polumjesec; Šesterokutni nasadni ključ; Odvijač za Phillips; Ravni odvijač
Vrsta proizvoda Ključ rasklopnog ormara

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 623550
EAN / GTIN 4003773074670
Broj proizvođača 00 11 01
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

2 križna nasadna ključa od cinkova tlačnog lijeva s dvostranim nastavkom (Phillips i Schlitz). Oba ključa povezana su magnetom zbog uštede prostora, u razdvojenom stanju oba ključa i dvostrani nastavak povezani su žičanom sajlom od čelika otpornog na koroziju kako se ne bi mogli izgubiti.

Upotreba:

Višenamjenski ključ za aktiviranje zaključavanja iz područja građevine (grijanje i sanitarije, klimatizacija i ventilacija, elektrotehnika), opskrbe plinom i vodom te sustava zaključavanja.

Odgovara:

Četverobridni 5; 6 − 7; 8 − 9; 10 − 11 mm,
trobridni 7 − 8; 9 − 10; 11 − 12 mm,
krilati ⌀ 3 − 5 mm, polumjesec 6 mm,
stupnjevani četverokutni 6; 7; 8; 9 mm, križni prorez PH2,
prorez 1,0 × 7 mm.