Univerzalni alat za skidanje izolacije ErgoStrip®, za kabel ⌀: 8-13mm

Artikl br.: 728091 8-13
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
347 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

za kabel ⌀ (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ErgoStrip
ukupna duljina 135 mm
za kabel ⌀ 8 mm - 13 mm
Vrsta proizvoda Noževi

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 728091 8-13
EAN / GTIN 4003773079927
Broj proizvođača 16 95 01 SB
Proizvođač/odgovorna osoba KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Opis

Izvedba:

Dizajn drške pištolja od više komponenti za praktično i sigurno rukovanje.

Upotreba:

Za brzo i precizno skidanje izolacije sa svih uobičajenih okruglih kablova i kablova za mokre prostorije (NYM kabel) od ⌀ 8 - 13 mm, podatkovnih kablova (CAT 5 do CAT 7), Twisted-Pair (UTP / STP) i koaksijalnih kablova od ⌀ 4,8 - 7,5 mm i skidanje izolacije za poprečne presjeke od 0,2; 0,3; 0,8; 1,5; 2,5 i 4,0 mm2.

Materijal:

Staklenim vlaknima ojačana plastika.