Električarsko dlijeto, ukupna duljina: 200mm

Artikl br.: 743000 200
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
485 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 200 mm
Širina noža 10 mm
⌀ drške 8 mm
Materijal Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku
Površina lakirano
Težina 98 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 743000 200
EAN / GTIN 4049002001536
Broj proizvođača 360 202 1
Proizvođač/odgovorna osoba Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Opis

Izvedba:

Od poboljšanog čelika osmerokutnog poprečnog presjeka (tanka izvedba). Rezna oštrica prokaljena moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glave sprječavaju rascjepavanje dlijeta.

Standard:

Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Krom-vanadij čelik kaljen na zraku, površina lakirana.