{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Duljina otvora ključa | 13 mm | |
| Stezni raspon | 0 mm - 21 mm | |
| ukupna duljina | 100 mm | |
| Vrsta proizvoda | Ključ kliješta |
| Broj artikla | 813700 100 | |
| EAN / GTIN | 4003773087281 | |
| Broj proizvođača | 86 04 100 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de |