STABILA® drveni sklopljivi metar: 1 kom. br.
466005 vel. 2
Žičana četka: 1 kom. br.
575000 vel. 3
DICK garnitura radioničkih turpija, rez 2, sortirane u torbi: 1 kom. br.
517200 vel. 200 (5-dijelno)
PUK® univerzalna pila: 1 kom. br.
581220 vel. 150
GARANT Komplet dvostranih viljuškastih ključeva 6 − 34 mm s držačem: 1 kom. br.
610610 vel. 12 (6×7 – 30×34 mm) s 1 kom. br.
611500 vel. 12
Garnitura 6-kutnih odvijača s plastičnom spremniku: 1 kom. br.
626072 vel. 8 (2 - 10 mm)
PB Swiss Tools garnitura odvijača s ravnom glavom: 1 kom. br.
660910 vel. 5 (3,5 - 8 mm)
PB Swiss Tools ravni kutni odvijač: 1 kom. br.
664800 vel. 6,5
Ispitivač napona do 250 V: 1 kom. br.
665022 vel. 3,5
PB Swiss Tools odvijač za Phillips: Po 1 kom. br.
668100 vel. 1; 2
KNIPEX® kombinirana kliješta: 1 kom. br.
701500 vel. 180
KNIPEX® vodoinstalaterska kliješta: 1 kom. br.
705500 vel. 250
KNIPEX® pinceta: 1 kom. br.
706610 vel. 210
Univerzalna grip kliješta: 1 kom. br.
708205 vel. 250
KNIPEX® telefonska kliješta s oštricom: 1 kom. br.
713150 vel. 160
Unutarnja kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br.
719805 vel. J2
Vanjska kliješta za štrcanje, ravna: 1 kom. br.
719905 vel. A2
KNIPEX® kliješta za bočno rezanje: 1 kom. br.
724900 vel. 160
RENNSTEIG plosnato dlijeto: 1 kom. br.
740500 vel. 175
RENNSTEIG garnitura probijača i točkala: 1 kom. br.
745600 vel. 6 (2 - 6 mm; 120 mm)
Bravarski čekić s drškom od orahovine: 1 kom. br.
750110 vel. 300
Mekani čekić s najlonskim umetcima: 1 kom. br.
754120 vel. 32
PB Swiss Tools razvrtač: 1 kom. br. 831700 vel. 110
Nož za kablove, fiksni: 1 kom. br.
844300 vel. 175
Plastična mazalica: Jedan br.
083532 vel. 125
Izolacijska vrpca, crna: 1 kom. br.
083654 vel. BLACK
Marker, plavi: 1 kom. br.
085154 vel. B
Torba za montažu: Jedan kom. br.
690200