{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | |
Širina ključa | 13 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 243 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622500 13 | |
EAN / GTIN | 4010995008642 | |
Broj proizvođača | 00864 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom potpuno izoliran 13 mm
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi
21,62 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
129 dijelovi na zalihi
12,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
67 dijelovi na zalihi
12,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
154 dijelovi na zalihi
11,40 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
198 dijelovi na zalihi
12,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
62 dijelovi na zalihi
14,31 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 243 | 262 | 185 | 157 | 245 | 382 |
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | |||||
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 230 | 65 | 125 | 125 | 350 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||||
Širina ključa | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |