{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | |
Širina ključa | 7 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 243 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622500 7 | |
EAN / GTIN | 4010995008581 | |
Broj proizvođača | 00858 |
This article |
Recommendations |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom potpuno izoliran 7 mm
na zahtjev
Na zalihi
205 dijelovi na zalihi
14,10 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
37 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
853 dijelovi na zalihi
7,95 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
46 dijelovi na zalihi
8,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
165 dijelovi na zalihi
17,65 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
8,43 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 243 | 262 | 232 | 157 | 251 | 172 |
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | |||||
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 230 | 125 | 125 | 150 | 65 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | ||||
Širina ključa | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |