{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | |
Širina ključa | 10 mm | |
Standard | DIN 3125; DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
ukupna duljina | 243 mm | |
Duljina cilindričnog dijela | 125 mm | |
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ |
Broj artikla | 622500 10 | |
EAN / GTIN | 4010995008611 | |
Broj proizvođača | 00861 |
This article |
Recommendations |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Nasadni ključ s drškom potpuno izoliran 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi
16,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
160 dijelovi na zalihi
9,38 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
635 dijelovi na zalihi
9,12 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
17 dijelovi na zalihi
19,03 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
68 dijelovi na zalihi
11,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
8,22 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
100 dijelovi na zalihi
10,18 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Profil progona | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ | 6-kutni nasadni ključ |
ukupna duljina | 243 | 172 | 232 | 289 | 382 | 157 | 262 |
Oznaka proizvođača | SoftFinish® electric | ||||||
Duljina cilindričnog dijela | 125 | 65 | 125 | 175 | 350 | 125 | 230 |
Standard | DIN 3125 ;DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | DIN 3125 | |||||
Širina ključa | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ | Nasadni ključ |