{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal lista pile | BiM | |
Korak zubi | 1,2 mm | |
Duljina lista | 132 mm | |
Oznaka | T321AF | |
Prikladno za | _T321AF | |
optimalno za materijal | Čelik | |
Debljina lima (perforirani lim) | 1-3 mm | |
Metalni profil (otvorni) | < 65 mm | |
Vrsta reza | ravan fini rez | |
Broj listova | 5 | |
Vrsta proizvoda | List ubodne pile |
Broj artikla | 588500 T321AF | |
EAN / GTIN | 3165140596992 | |
Broj proizvođača | 2608636705 |