• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Set di lame per seghetti alternativi, Descrizione: T321AF

Codice art.: 588500 T321AF
Imposta il prezzo 5 Articolo (CHF 2.68 / 1 Articolo)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
6 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Descrizione Imposta il prezzo 5 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Ottimizzato per il materiale: Acciaio
  • Spessore lamiera (lamiera forata): 1-3
  • Profilo in metallo (aperto): < 65
  • Tipo di taglio: taglio diritto fine

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale per lame BiM
Passo dentatura 1,2 mm
Lunghezza lama 132 mm
Descrizione T321AF
Idoneità _T321AF
Ottimizzato per il materiale Acciaio
Spessore lamiera (lamiera forata) 1-3 mm
Profilo in metallo (aperto) < 65 mm
Tipo di taglio taglio diritto fine
Numero di lame 5
Tipo di prodotto Lama per seghetti alternativo

Identificazione e classificazione

Codice articolo 588500 T321AF
EAN / GTIN 3165140596992
Codice del produttore 2608636705
Produttore/persona responsabile Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 LEINFELDEN-ECHTERDINGEN, Deutschland, www.bosch-professional.com

Descrizione

Esecuzione:

Lame per seghetti alternativi per metallo. Attacco con un dente di arresto.
Speed for Metal − durata e velocità di taglio maggiori su metallo grazie alla lama rastremata, allo spessore ridotto della lama e alla geometria ottimizzata dei denti (rigidi e aggressivi alternati).

Fornitura:

5 pezzi