Jeu de lames de scie sauteuse, Désignation: T321AF

Réf.: 588500 T321AF
Fixer le prix 5 Unité (3,56 € / 1 Unité)
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Voulez-vous commander plusieurs articles en même temps ? Vers la saisie rapide
Sur demande
Disponibilité
199 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Désignation Fixer le prix 5 Unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre d’outils 5 pc.
Lubrifiant non
Référence fabricant T321AF
Pas min. 1,2 mm
Pas max. 1,2 mm
Type de coupe Coupe droite fine
Epaisseur du matériau min. 1 mm
Epaisseur du matériau max. 3 mm
Type de produit Lames de scies sauteuses
Nombre de lames de scie 5 pc.
Matériau film bimétal (BiM)
Longueur 132 mm
Matériaux compatibles tôles perforées; Acier
Sommaire kit/assortiment
Groupe de matières Métal
Configurable non

Identification et classification

Référence article 588500 T321AF
EAN / GTIN 3165140596992
Réf. fabricant 2608636705
Fabricant/personne responsable Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com

Description

Exécution:

Lames de scie sauteuse pour le métal. Emmanchement à simple accroche.
Speed for Metal − Durée de vie et vitesse de coupe supérieures dans le métal grâce à la lame de scie amincie, à l’épaisseur de lame réduite et à la géométrie optimisée des dents (denture fixe ou agressive, en alternance).

Livraison:

5 pièces