{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Materijal opreme | Mjed, valovito | |
Ukupna duljina L | 225 mm | |
Debljina svornjaka | 0,15 mm | |
Radna dužina L3 | 110 mm | |
Duljina obruba H1 | 20 mm | |
Širina završetka L1 | 20 mm | |
Broj zauzetih redova | 4 | |
Osnovno tijelo, materijal | Plastika | |
Vrsta proizvoda | Fina četka |
Broj artikla | 576705 P | |
EAN / GTIN | 4017359396933 | |
Broj proizvođača | 18216242 |