{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Specifikacija | A46R-SG-INOX | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
Oblik | 41 | |
Opis oblika | ravno | |
⌀ ploče | 230 mm | |
Širina vodilice | 1,9 mm | |
⌀ bušenja | 22,23 mm | |
za debljinu materijala | 5,7 mm - 9,5 mm | |
preporučeni kut podešavanja | 90 stupanj | |
optimalno za materijal | Čelik; čelik | |
Pogonski stroj | Kutna brusilica | |
maksimalna brzina obujma | 80 m/s | |
maksimalan broj okretaja | 6.600 min-1 | |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča |
Broj artikla | 563430 230 | |
EAN / GTIN | 4007220807736 | |
Broj proizvođača | 4007220807736 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Rezna ploča SG STEELOX EKSTRA TANKA 230 mm
na zahtjev
Na zalihi
364 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
7,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
6,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
od
1
Komadi
2,94 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
od
25
Komadi
2,45 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Pogonski stroj | Kutna brusilica | Kutna brusilica |
Opis oblika | ravno | ravno |
maksimalna brzina obujma | 80 | 80 |
optimalno za materijal | Čelik ;čelik | Čelik ;čelik |
⌀ ploče | 230 | 230 |
Širina vodilice | 1,9 | 2,5 |
Vrsta proizvoda | Rezna ploča | Rezna ploča |