{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Prijenos uvlačenja (x-puta) | 1 | |
| Duljina žice | 30 m | |
| Duljina | 125 mm | |
| širina | 76 mm | |
| Visina | 47 mm | |
| Vrsta proizvoda | Uzica za suk |
| Broj artikla | 467590 1 | |
| EAN / GTIN | 8422514809214 | |
| Broj proizvođača | 467590 1 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |