Supporto magnetico meccanico per comparatore 280 mm

Codice art.: 441100 280
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
9 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Profondità arco 280 mm
Filettatura di raccordo M8
Allineamento filettatura di raccordo centrale
Forza di adesione 800 N
Lunghezza base magnetica 64 mm
Larghezza base magnetica 50 mm
Altezza base magnetica 55 mm
Tipo di prodotto Supporto portacomparatore

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 441100 280
EAN / GTIN 4260180710120
Codice del produttore 105302

Descrizione

Esecuzione:

Bloccaggio centrale meccanico di tutti gli snodi. Regolazione continua della forza di serraggio. Base magnetica attivabile con fondo prismatico. Orientamento in qualsiasi direzione all’interno del raggio di azione. Regolazione micrometrica a elevata stabilità. Supporto per comparatori con stelo di ⌀ 8 mm o prisma.

Fornitura:

Base magnetica n. art. 440868 Dim. 1.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi