{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Istovar | 350 mm | |
Priključni navoj | M8 | |
Usmjerenje priključnog navoja | centralno | |
Snaga prianjanja | 800 N | |
Duljina magnetske noge | 64 mm | |
Širina magnetske noge | 50 mm | |
Visina magnetske noge | 55 mm | |
Vrsta proizvoda | Mjerni stativ |
Broj artikla | 441100 350 | |
EAN / GTIN | 4260180710137 | |
Broj proizvođača | 105312 |