Magnetsko postolje, tip: 1

Artikl br.: 440620 1
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
1.839 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Izvedba Preklopni magnet
Snaga prianjanja 1.000 N
Priključni navoj M8
Usmjerenje priključnog navoja bočno
Duljina 75 mm
širina 56 mm
Visina 58 mm
Vrsta proizvoda Magnetsko postolje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 440620 1
EAN / GTIN 4045197889577
Broj proizvođača 440620 1
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Magnetsko postolje s prizmatičnim podloškom i stražnjom stijenkom. Snažan magnet s ergonomskim okretnim prekidačem. Drška s plastičnom kapsulom za magnetsko postolje s povećanom zaštitom od udaraca i termičkom izolacijom.