{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Standard | ISO 13385 | |
Mjerno područje | 0 mm - 750 mm | |
Podjela | 1/20 mm | |
Odstupanje mjerenja E MPE | ± 0,10 mm | |
Precizno namještanje | Da | |
Mjerni vrhovi | Da | |
Duljina kraka | 150 mm | |
⌀ umetka za unutarnje mjerenje | 20 mm | |
Mjerna tehnika | analogno | |
Materijal | Nehrđajući čelik, INOX | |
Pakiranje | stabilna kutija | |
Vrsta proizvoda | Radionička pomična mjerila |
Broj artikla | 415090 750 | |
EAN / GTIN | 4062406065225 |