• Artikl se ne može naručiti jer nedostaju cijene.

ZeroClamp adapter za SK (DIN 69871) prihvate za alat, prikladno za ⌀ steznog modula: 120mm

Artikl br.: 360042 120

Odaberite varijacije i količinu artikla

prikladno za ⌀ steznog modula (mm) Cijena po Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija ZeroClamp
prikladno za ⌀ steznog lonca 120 mm
Visina konstrukcije H 77 mm
Broj rupa za stezne vijke 1
prikladno za SK40
Vrsta proizvoda Držač ureznika

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 360042 120
EAN / GTIN 4045197518743
Broj proizvođača 360042 120
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Opis

Izvedba:

Zatezni sustav s nultom točkom GARANT ZeroClamp važna je funkcija za moderne proizvodne sustave, posebno u automatiziranoj proizvodnji. Zahvaljujući posebnom sučelju kontakta, osigurava preciznu i pouzdanu preciznost ponavljanja nulte točke. Pneumatski sila stezanja sustava čvrsto drži obratke u željenom položaju, tako da je moguće brzo i precizno promijeniti obradak bez ponovnog postavljanja. Time se smanjuje napor prilikom postavljanja i povećava produktivnost. Nulta točka zatezanja sustava GARANT ZeroClamp ključna je za učinkovite procese proizvodnje. Saznajte više o inovativnoj tehnologiji tvrtke GARANT ZeroClamp i optimizirajte svoju proizvodnju.

Upotreba:

Horizontalno i vertikalno primjenjiv. Zatezanje obradaka preko SK prihvata za alat (DIN69871) (npr. ER, OZ itd.). Povlačni vijak pričvršćuje se s donje strane adapterom za fiksiranje prihvata za alate. Posebno prikladan za manje osjetljive ili okrugle obratke.

Odgovara:

Moduli za stezanje ⌀ 90, ⌀ 120 tj. ⌀ 138 mm s indeksiranom rupom.

Napomena:

Povlačni vijak br. 360025 vel. 14M12/90 za ⌀ 90 mm.
Povlačni vijak br. 360025 vel. 18M16 za ⌀ 120 mm.
Povlačni vijak br. 360025 vel. 18M16/138 za ⌀ 138 mm.
Naručite odvojeno!

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Iz iste serije "ZeroClamp" Prikaži sve