{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | ZeroClamp | |
| Tip | 10077 | |
| ⌀ steznog modula | 120 mm | |
| Broj steznih lonaca | 2 | |
| Širina B | 166 mm | |
| Duljina A | 416 mm | |
| Visina H | 44 mm | |
| osni razmak S | 200 mm | |
| Vrsta proizvoda | Osnovna ploča |
| Broj artikla | 360012 10077 | |
| EAN / GTIN | 4045197377005 | |
| Broj proizvođača | 360012 10077 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |