Držač svrdla s izmjenj. rezn. pločic. VARIA, V5, Stezni ⌀ D1: 16mm

Artikl br.: 319829 16
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
5 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Stezni ⌀ D1 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Položaj sučelja strana stroja; strana obradka
Vrsta snimanja Cilindrična drška
Kodiranje točke razdvajanja EWC00500115; ZYL01601305
Dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 16 mm
Vrsta prihvata rupa (unutarnji prihvat)
Promjer drška DS 16 mm
Serija VARIA
Oznaka proizvođača Vollbohrerhalter VARIA Spann-D 16 mm
Sučelje na strani obratka Cilindrična drška
Promjer stezanja min. D1 16 mm
Promjer stezanja maks. D1 16 mm
Duljina izboja A 31 mm
Vanjski promjer na strani alata D 48 mm
Oblik konstrukcije kratko
Stezni moment 10 Nm
Prihvat točka razdvajanja 1; točka razdvajanja 2
Vrsta proizvoda stezna glava za ravne površine
Duljina ukupno L 88 mm
Visina ukupno H1 48 mm
Sveukupna širina B1 48 mm
Sadržaj 1 kom.

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 319829 16
EAN / GTIN 2050001077967
Broj proizvođača S01338
Proizvođač/odgovorna osoba EWS Weigele GmbH & Co. KG, Maybachstraße 1, 73066 Uhingen, Deutschland, www.ews-tools.de

Opis

Prednost:

  • Brza izmjena putem samo jednog steznog mjesta te time ujedno i izmjena alata bez opasnosti od ozljede.
  • Rezni alat se nalazi unaprijed podešen na stroju.
  • Kratka konstrukcija - Mali troškovi opremanja.

Upotreba:

Za stezanje alata s Weldon / Whistle-Notch drškom.

Napomena:

Maksimalni stezni moment kod VX3 i VX4 pri 5,7 Nm, može se postići s pomoću odgovarajućeg momentnog ključa br. 211750, vel. 5,7. Maksimalni stezni moment za V5 pri 10 Nm. Pri otpuštanju nastavaka ne okretati mimo graničnika.
Posebno kratka izvedba dostupna je na upit. Za čišćenje Varia držača alata i izmjenjivih umetaka preporučujemo EWS Clean i garnituru za čišćenje.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu
U košaricu