{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Serija | Centro P | |
Stezni raspon | 1 mm - 10 mm | |
Ukupna duljina | 26,4 mm | |
Vanjski ⌀ D | 30 mm | |
maksimalni stezni moment | 55 Nm | |
Navoji | Tr22×1,5 | |
Vrsta proizvoda | Stezna matica |
Broj artikla | 309665 16DI | |
EAN / GTIN | 2050001704917 | |
Broj proizvođača | 4482200 |