{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Navoj M | M16×50 | |
Točnost rotacije | ≤ 3 µm | |
Strategija rezanja | HSC | |
Vanjski ⌀ matice D | 22 mm | |
⌀ D2 | 30 mm | |
L1 | 30 mm | |
Vrsta proizvoda | Držač ureznika |
Broj artikla | 301382 M16X50 | |
EAN / GTIN | 4045197649492 |