ER stezna čahura 3 mm

Artikl br.: 308920 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
245 dijelovi na zalihi
  • Standard: ISO 15488-B
  • Točnost rotacije: ≤ 10

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nazivni stezni ⌀ d 3 mm
Prihvat ER 16
Standard ISO 15488-B
Točnost rotacije ≤ 10 µm
Tip 426 E
Vanjski ⌀ D 17 mm
Ukupna duljina 27,5 mm
Vrsta proizvoda Stezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 308920 3
EAN / GTIN 4045197151124

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i brušeno. Polirano.

Napomena:

Raspon steznog ⌀ manje je do 1 mm, npr. ⌀ 10 − 9 mm, osim kod ⌀ 1, 1 i 1.5 (ovdje samo 0,5 mm).
Stezna čahura ER16, ER25 i ER32 bez brtve dostupna su u trgovini eShop i u veličinama u colima.
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
    nazivni stezni ⌀ d (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu