Prihvat, BT 50, Prihvat: HW50

Artikl br.: 237656 HW50
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
6 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Prihvat Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Norma prihvata: JIS B6339
  • Oblik: ADB
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Prihvat HW50
Vanjski ⌀ 50 mm
Prihvat BT 50
Norma prihvata JIS B6339
Oblik ADB
Unutarnje hlađenje da
duljina D (L) 27 mm
Duljina izboja A-dimenzija 65 mm
Vrsta proizvoda HW prihvat

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 237656 HW50
EAN / GTIN 4045197677426
Broj proizvođača 237656 HW50