Pločica za glodanje 30° 3 mm

Artikl br.: 217308 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    118,04 € / Piece
  • od 3 Piece
    98,37 € / Piece
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi
  • Vrsta navoja: TR; TR-LH
  • Kut profila navoja vijka: 30
  • Smjer rezanja: desno i lijevo

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Nagib navoja 3 mm
Vrsta HB7720
Rezni materijal HM
Vrsta navoja TR; TR-LH
Kut profila navoja vijka 30 stupanj
Geometrija ploče Puni profil
Primjena Unutarnja
Vanjski ⌀ D 14 mm
Dubina t 1,75 mm
Za navoj ≥ Tr24×3 – Tr32×3
Tip P16
Broj oštrica Z 3
Broj steznih utora 3
Smjer rezanja desno i lijevo
Vrsta proizvoda Umetak za rezanje za cirkularno glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 217308 3
EAN / GTIN 4045197854889

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
500
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
400
Aluminij > 10% Si
N
250
Čelik < 500 N/mm²
P
250
Čelik < 750 N/mm²
P
180
Čelik < 900 N/mm²
P
120
Čelik < 1100 N/mm²
P
120
Čelik < 1400 N/mm²
P
100
Čelik < 55 HRC
H
60
Čelik < 60 HRC
H
45
Čelik < 65 HRC
H
35
Čelik < 67 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
120
INOX > 900 N/mm²
M
120
Ti > 850 N/mm²
S
80
GG(G)
K
180
Uni
 
mokro maksimalno
 
suho
 

Opis

Napomena:

Nemojte koristiti uz cirkularno glodalo br. 217252 vel. 27L.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata