OFMT 050405 TN ALU

Artikl br.: 213358 ALU
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave

Razmjerne cijene:

  • od 1 Piece
    19,97 € / Piece
  • od 10 Piece
    16,64 € / Piece
na zahtjev
Na zalihi
2.630 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ISO-kod izmjenjive rezne pločice OFMT 050405 TN
Tip ALU
Kutni radijus 0,5 mm
Vrsta HU7815
Rezni materijal HM
Posmak fz po zubu 0,18 mm
Broj zamjena/oštrica 8
Vrsta proizvoda Okretna rezna pločica za glodanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 213358 ALU
EAN / GTIN 4045197707468

Tablica aplikacija

Aluminij, plastični materijali
N
1350
Aluminij (kratkih odlomaka)
N
1150
Aluminij > 10% Si
N
700
CuZn
N
690
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Ekstremno čvrste izmjenjive pločice prema normiranim ISO mjerama precizno sinterirane i brušene. Fina struktura granulacije osigurava veliku žilavost i otpornost na trošenje.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Držači alata