Ključ za montažu, tip: 8X3

Artikl br.: 219987 8X3
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
95 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija TopCut
prikladno za reznu glavu ⌀ D 10 mm
preporučeni stezni moment 5 Nm
Odgovarajući momentni ključevi br. 656055 25
Vrsta proizvoda Ključ

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 219987 8X3
EAN / GTIN 4069515047005
Broj proizvođača 219987 8X3
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "TopCut" Prikaži sve