{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kat. br.:
| Serija | Master Steel | |
| ⌀ reza DC | 12 mm | |
| Prevlaka | TiAlN | |
| Rezni materijal | VHM | |
| Standard | Tvornička norma | |
| Tip | N | |
| Tolerancija nazivnog ⌀ | f8 | |
| Broj zubi Z | 7 | |
| Kut spirale | 45 stupanj | |
| Podjela oštrica | nejednako | |
| Smjer ispostave | horizontalno | |
| Širina zahvata ae kod glodanja | 0,05×D kod trimanja | |
| Drška | DIN 6535 HA s h6 | |
| Kvaliteta centriranja s drškom | G 2,5 s HA | |
| Unutarnje hlađenje | ne | |
| Strategija rezanja | HPC | |
| Duljina rezne oštrice Ls | 48 mm | |
| Ukupna duljina L | 100 mm | |
| ⌀ drške Ds | 12 mm | |
| Duljina skošenja pod 45° | 0,12 mm | |
| Kut skošenih rubova | 45 stupanj | |
| Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 | 0,08 mm | |
| Prsten u boji | zeleno | |
| Vrsta proizvoda | Kutna glodača glava |
| Broj artikla | 204016 12 | |
| EAN / GTIN | 4045197886804 | |
| Broj proizvođača | 204016 12 | |
| Proizvođač/odgovorna osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |