GARANT Master Steel VHM kuglasto glodalo HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 2mm

Artikl br.: 207490 2
Kopija
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
Na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ f8 DC (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

  • Rezni materijal: VHM
  • Standard: Standard proizvođača
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: f8
  • Broj zubi Z: 4

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Master Steel
⌀ reza DC 2 mm
Prevlaka TiAlN
Rezni materijal VHM
Standard Standard proizvođača
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ f8
Broj zubi Z 4
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Širina zahvata ae kod glodanja 0,3×D kod trimanja; 0,03×D kod kopirnih glodala
Drška DIN 6535 HA s h6
Unutarnje hlađenje ne
Strategija rezanja HPC
Duljina rezne oštrice Ls 4 mm
Polumjer R 1 mm
Duljina izboja L1 uključ. oslobađanje 8 mm
Oslobađanje ⌀ D1 1,8 mm
Ukupna duljina L 50 mm
⌀ drške Ds 4 mm
Posmak fz za obodno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,015 mm
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 900 N/mm2 0,02 mm
Prsten u boji zeleno
Vrsta proizvoda Puno radijalno i kuglično glodalo

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 207490 2
Kopija
EAN / GTIN 4062406285319
Kopija
Broj proizvođača 207490 2
Kopija
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Čelik < 500 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
270
Čelik < 750 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
240
Čelik < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
220
Čelik < 1100 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
190
Čelik < 1400 N/mm²
prikladno za / [m/min]
P
ISO šifra:
170
Čelik < 55 HRC
prikladno za / [m/min]
H
ISO šifra:
140
INOX < 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
90
INOX > 900 N/mm²
prikladno za / [m/min]
M
ISO šifra:
80
GG(G)
prikladno za / [m/min]
K
ISO šifra:
400
Uni
prikladno za / [m/min]
 
mokro maksimalno
prikladno za / [m/min]
 
mokro minimalno
prikladno za / [m/min]
 
suho
prikladno za / [m/min]
 
Zrak
prikladno za / [m/min]
 

Opis

Izvedba:

Precizno brušeno zbog visokih zahtjeva na preciznost.
Tolerancija: Kontura radijusa = ± 0,005 mm.
Poboljšana zaštita reznih oštrica blagim zaobljenjem bridova. Velika otpornost na lom pri savijanju zahvaljujući upotrebi ultrafinog zrnatog supstrata.

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Master Steel" Prikaži sve

Direktna kupnja

Dodaj artikl izravno u košaricu:

Login

Your contact person

U košarici

U košaricu
U košaricu