• Dodatna naknada dodana je ovoj cijeni stavke.

GARANT Master Steel Micro VHM pilot svrdlo s cilindričnom drškom DIN 6535 HA 5×D, AlCrN, ⌀DC m6: 0,75mm

Artikl br.: 121223 0,75
Cijena po 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀DC m6 (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

premaz AlCrN
Promjer rezanja, min. Dc min. 0,75 mm
Razred tolerancije ISO m6
Duljina reznog utora Lc 5,6 mm
Duljina ukupno L 39 mm
Promjer osovine DS 3 mm
Kut, 1. Stupanj 135 stupnjevi
Broj oštrica Z 2
Unutarnje hlađenje da, s 40 bara
Posmak f 0,028 mm/okr; 0,015 mm/okr
Mokro minimalno prikladno samo u posebnim uvjetima
Mokro maksimalno prikladno
Položaj sučelja strana stroja
vrsta snimanja, točka razdvajanja 1 Cilindrična drška
Kodiranje točke razdvajanja ZYL00300115
obrazac za snimanje ravna drška
dizajn snimke metrički
Veličina snimanja, metrički 3 mm
Vrsta prihvata čep
klasa tolerancije snimanja h6
veličina prihvata 3
Duljina drške LS 28 mm
izvedba drške HA
Rashladno sredstvo za podmazivanje da
Serija Master Steel
Oznaka proizvođača GARANT Master Steel Micro VHM-Pilotbohrer
Mogućnost konfiguracije ne
Tolerancija promjera rezanja razred tolerancije ISO
Razmak između reznog ruba i vrha za rezanje 0,16 mm
Smjer spirale desno
Kut spirale, min. 30 stupnjevi
Spiralni pomak 4,081 mm
Rezni materijal VHM
skupina narezivanja K (lijevano željezo); M (nehrđajući čelik); P (čelik); S (teško obradivi materijali)
materijal za rezanje, oznaka proizvođača VHM
Prihvat točka razdvajanja 1
Razred tolerancije m6
Korisna duljina L1 4,475 mm
Funkcionalna duljina 38,84 mm
Težina 4 g
Smjer rezanja desno režuće
dizajn alata puni tvrdi metal
Norma Werksnorm
mediji bez nosača podataka
Postupak obrade bušenje u čvrstu tvar (BVB)
Prsten boja zelena
Strategija rezanja HPC
Vrsta proizvoda puno svrdlo
Izvedba (×D) 5×D
Preporučena maksimalna dubina bušenja 4,5 mm
Posmak u čelik < 1100 N/mm2; INOX < 900 N/mm2
Sadržaj pojedinačni dio

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 121223 0,75
EAN / GTIN 4067263477099
Broj proizvođača 121223 0,75
Proizvođač/odgovorna osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
50
Aluminij > 10% Si
N
50
Čelik < 750 N/mm²
P
80
Čelik < 900 N/mm²
P
70
Čelik < 1100 N/mm²
P
60
Čelik < 1400 N/mm²
P
50
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
Ti > 850 N/mm²
S
25
GG(G)
K
70
CuZn
N
50
Uni
 
mokro maksimalno
 
mokro minimalno
 

Opis

Izvedba:

Visokoučinkovita mikro pilot svrdla u dvije verzije za univerzalnu upotrebu u materijalima s fokusom na obradu čelika. Mogućnost bušenja i pilotiranja za širok raspon primjena, čak i na kosim ili zakrivljenim površinama. Maksimalna procesna sigurnost zahvaljujući alatima cjelokupnog sustava precizno usklađenima jednog prema drugome. Optimalni kompromis promjera jezgre i veličine prostora za odvojene čestice nudi mogućnost optimalnog odvođenja odvojenih čestica, i za materijale s duljim odvojenim česticama.

Napomena:

Za pouzdanu upotrebu mikro svrdla od 8×D nadalje, potrebno je pilot bušenje od najmanje 2×D. Uvijek pazite na odvojene čestice pilot bušenja prije upotrebe sljedećeg alata za bušenje. Preporučujemo ugradnju upuštača od 90° nakon uspješnog pilot bušenja. Za kritične primjene, smanjite brzinu pomicanja alata za 50% prije ulaska i izlaska materijala. Koristite odgovarajuće stezne uređaje za alate (stezne glave s termoskupljajućim mehanizmom, hidraulične ekspanzijske stezne glave) s točnošću koncentričnosti manjom od 0,003 mm.
Pilotno svrdlo s proširenim zakošenjem, povećanom brzinom uklanjanja materijala i dugim vijekom trajanja za ekonomičan postupak bušenja. Osigurajte dovoljno visok tlak rashladnog sredstva (najmanje 30 bara) i dovoljno finu filtraciju rashladnog medija (DC < ⌀ 2 mm s filtrom ≤ 0,010 mm; DC < ⌀ 3 mm filtar ≤ 0,020 mm). Navedeni omjer L/D odgovara dubini bušenja koja se minimalno može dosegnuti odgovarajućim mikro svrdlom. Duljina utora za stezanje LC = L2 + 1,5 × DC.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Prijavite se

Prijava

Osoba za kontakt

Postavi klasifikaciju

Vaša kartica kupca

Molimo da na blagajni pokažete QR kod.
Preuzeto dana 

U košarici

U košaricu

Dostupnost