Zaštitno radno odijelo tip 5/6 AlphaTec® 1800 2XL

Artikl br.: 098356 2XL
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
682 dijelovi na zalihi
  • Odjeća prema: DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
  • Standard: EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

CAS AL
1A004B
SH-Šifra AL
00
Serija Microgard®
Spol uniseks
Odjeća prema DIN EN ISO 1149 antistatična svojstva
Boja bijelo
Veličina uniseks 2XL
Standard EN 13982-1; EN 13034-6; EN 1149-1
Vrsta proizvoda Odjeća za zaštitu od kemikalija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 098356 2XL
EAN / GTIN 5013756110348
Broj proizvođača WH18B-00111-06

Opis

Izvedba:

Zaštitno radno odijelo AlphaTec® 1800. Mikroporozan PE površinski materijal s prošivenim i lijepljenim šavovima. Idealna temeljna zaštita za mnoge industrijske upotrebe.
Zaštitno radno odijelo (PSA kategorija III) tip 5/6.

Standard:

  • EN ISO 13982-1 tip 5
  • EN 13034 tip 6
  • EN 1149-5
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
    veličina uniseks Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu