Magnetna hvataljka fleksibilna 500 g

Artikl br.: 081670 500
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
5.173 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 8 mm
Ukupna duljina 520 mm
Magnet ⌀ 6 mm
Magnetna sila stezanja 5 N
Magnetna vlačna sila 500 g
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081670 500
EAN / GTIN 4045197487117

Opis

Izvedba:

S trajnim magnetom. Savitljiva kromirana drška s permanetnim magnetom i s ergonomskom dvokomponentnom plastičnom ručkom.