Magnetna hvataljka fleksibilna 1000 g

Artikl br.: 081670 1000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
3.373 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 12 mm
Ukupna duljina 520 mm
Magnet ⌀ 10 mm
Magnetna sila stezanja 10 N
Magnetna vlačna sila 1.000 g
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081670 1000
EAN / GTIN 4045197487124

Opis

Izvedba:

S trajnim magnetom. Savitljiva kromirana drška s permanetnim magnetom i s ergonomskom dvokomponentnom plastičnom ručkom.