Magnetna hvataljka fleksibilna 2000 g

Artikl br.: 081670 2000
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.226 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 15 mm
Ukupna duljina 520 mm
Magnet ⌀ 13 mm
Magnetna sila stezanja 20 N
Magnetna vlačna sila 2.000 g
Vrsta proizvoda Magnetski podizač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 081670 2000
EAN / GTIN 4045197487131

Opis

Izvedba:

S trajnim magnetom. Savitljiva kromirana drška s permanetnim magnetom i s ergonomskom dvokomponentnom plastičnom ručkom.