Mágneses felvevő, flexibilis 1000 g

Cikkszám: 081670 1000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 228 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Külső ⌀ 12 mm
Teljes hossz 520 mm
Mágnes ⌀ 10 mm
Mágneses tartóerő 10 N
Mágneses emelőerő 1 000 g
Termék fajtája Mágneses felvevő szerszám

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 081670 1000
EAN / GTIN 4045197487124

Leírás

Kivitel:

Állandó mágnessel. Hajlékony, krómozott szár ergonomikus 2 komponenses műanyag markolattal.