Fleksibilno magnetno prijemalo 1000 g

Št. art.: 081670 1000
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
3.286 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Zunanji ⌀ 12 mm
Celotna dolžina 520 mm
⌀ magneta 10 mm
Držalna sila magneta 10 N
Vlečna sila magneta 1.000 g
Vrsta izdelka Magnetna prijemala

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 081670 1000
EAN/GTIN 4045197487124

Opis

Izvedba:

Upogljivo, kromirano držalo s trajnim magnetom, ročaj iz dvokomponentne umetne mase.