{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Ilgis | 520 mm | |
| Magneto skersmuo | 10 mm | |
| Bendras skersmuo | 12 mm | |
| Užspaudimo jėga magnetas | 10 N | |
| Traukimo jėga magnetas | 1 000 g | |
| Medžiagos paviršius | chromuot. | |
| Produkto rūšis | magnetiniai keltuvai |
| Produkto numeris | 081670 1000 | |
| EAN / GTIN | 4045197487124 | |
| Gamintojo numeris | 081670 1000 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com |