Garnitura akumulatora 92604324

Artikl br.: 073832 92604324
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
20 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 92604324
Broj sadržanih baterija 2
Vrsta baterije Litij-ionska baterija
Kapacitet baterije 3 Ah
Napon baterije 18 V
prikladno za Uređaji Fein 18 V
Vrsta proizvoda Baterija, uključujući punjač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 073832 92604324
EAN / GTIN 4014586892849
Broj proizvođača 92604324010

Opis

Izvedba:

Litij-ionski akumulator s prikazom razine napunjenosti i tehnologijom FEIN SafetyCell. Štiti akumulator i uređaj od preopterećenja, pregrijavanja i dubinskog pražnjenja. 100% kompatibilna sa svim alatima s akum. jedinicom FEIN od 12 V kao i baterijskim alatima od 18 V sa sučeljem MultiVolt.

Opseg isporuke:

Uključuje brzi punjač.
2× litij-ionska akumulatora 18V/3,0Ah, brzi punjač ALG 80 BC.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu