ER matica CENTRO P za brtvene prstene HP 16MSDI

Artikl br.: 309665 16MSDI
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija Centro P
Stezni raspon 1 mm - 10 mm
Ukupna duljina 23,9 mm
Vanjski ⌀ D 22 mm
maksimalni stezni moment 30 Nm
Navoji Tr20×1
Vrsta proizvoda Stezna matica

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 309665 16MSDI
EAN / GTIN 2050001705518
Broj proizvođača 43822000010

Opis

Izvedba:

Mini = sve veličine s „M”, posebno uska izvedba.
Mini usko = sve veličine s „MS”, izuzetno tanka izvedba.
Konično = sve veličine s „C”.
standard
= sve druge veličine.
ER stezna matica CP, za brtvene prstene HP.

Odgovara:

FAHRION stezna glava za ER čahure CENTRO P i FAHRION stezna glava za ER čahure HDC.

Napomena:

Sustav FAHRION ER matice tip CP i brtvene pločice HP nisu prilagođeni drugim sustavima!
FAHRION ER matica CENTRO P HDC nije prikladna za standardnu steznu glavu za ER čahure CENTRO P.
Može se pritegnuti samo nazivnu veličinu (nema među dimenzija!)

Preuzimanja i dokumenti

Iz iste serije "Centro P" Prikaži sve
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
    tip CP za ER Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu