{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Tip | 6843 | |
a | 60 mm | |
f | 40 mm | |
i | 40 mm | |
l | 5 mm | |
Duljina nastavka b | 11 mm | |
c | 11 mm - 18 mm | |
e | 22 mm | |
g | 40 mm | |
h | 24 mm | |
d | 6,7 mm | |
k | 16,2 mm | |
Vrsta proizvoda | Kutna noga |
Broj artikla | 376730 2 | |
EAN / GTIN | 4020772094027 | |
Broj proizvođača | 94029 |