{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Kratka oznaka brusnog sredstva | A | |
Usporedba granulacije | 80 | |
Stupanj finoće | vrlo grubo | |
Udio željeza, sumpora i klora | < 0,1 % | |
⌀ ploče | 125 mm | |
Izvedba | A coarse heavy duty | |
Boja | crno | |
⌀ bušenja | 22,23 | |
maksimalna brzina obujma | 50 m/s | |
Vrsta proizvoda | Brusno runo |
Broj artikla | 566895 80 | |
EAN / GTIN | 4062406569211 |