{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 5 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 120 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643300 5 | |
EAN / GTIN | 4018754006946 | |
Broj proizvođača | 03151205 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački, 6-kut: 5mm
na zahtjev
Na zalihi
366 dijelovi na zalihi
13,09 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
1.302 dijelovi na zalihi
6,52 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | 22 mm |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | 1/2 col |
Duljina | 120 mm | 120 mm |
s pridržnim prstenom | Ne | |
Imbus | 5 mm | 5 mm |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Nastavak za nasadni ključ |