{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 10 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 22,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643300 10 | |
EAN / GTIN | 4018754007004 | |
Broj proizvođača | 03151410 |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 10 mm
na zahtjev
Na zalihi
389 dijelovi na zalihi
14,68 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.080 dijelovi na zalihi
10,28 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
133 dijelovi na zalihi
15,16 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 22,7 | 22,5 | 23,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 140 | 140 |
Imbus | 10 | 10 | 10 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |