{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 14 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643300 14 | |
EAN / GTIN | 4018754007028 | |
Broj proizvođača | 03151414 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() 6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 14 mm
na zahtjev
Na zalihi
199 dijelovi na zalihi
18,13 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
379 dijelovi na zalihi
12,99 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 | 25 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 140 |
Imbus | 14 | 14 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |