{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Imbus | 12 mm | |
Izlazni Četverokut | 1/2 col | |
⌀ na strani pogona | 23,7 mm | |
Duljina | 140 mm | |
Profil progona | 6-kutni odvijač | |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ |
Broj artikla | 643300 12 | |
EAN / GTIN | 4018754007011 | |
Broj proizvođača | 03151412 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
6-kutni nastavak za nasadni ključ, 1/2 cola, dugački 12 mm
na zahtjev
Na zalihi
301 dijelovi na zalihi
17,23 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
588 dijelovi na zalihi
11,87 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
⌀ na strani pogona | 23,7 | 22,5 |
Profil progona | 6-kutni odvijač | 6-kutni odvijač |
Izlazni Četverokut | 1/2 | 1/2 |
Duljina | 140 | 140 |
Imbus | 12 | 12 |
Vrsta proizvoda | Umetak za nasadni ključ | Umetak za nasadni ključ |