Džepni alat 120R

Artikl br.: 846050 120R
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
19 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 111 mm
Broj funkcija 14
Materijal drške poliamid
Težina 167 g
Oštrica s mogućnosti blokade Da
Jednoručna oštrica Da
Vrsta proizvoda Višenamjenski nož

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 846050 120R
EAN / GTIN 7611160003539
Broj proizvođača 0.8623.MWN

Opis

Izvedba:

Originalni švicarski džepni nožić i multifunkcionalni alati vrhunske kvalitete, preciznosti, jednostavnog rukovanja i funkcionalnosti.
Pri razvoju RescueTool džepnog noža, godinama se surađivalo s profesionalnim spasiteljima. Opremljen je nožem za pojas, čekićem za staklo i pilom za vjetrobransko staklo te je svaki alat prikladan za dešnjake, ali i ljevake.

Funkcija:

  1. Jednoručna kuka s 2/3 valovitim brušenjem
  2. odvijač za Phillips
  3. uništavač pločica
  4. otvarač boca s blokadom i
  5. − odvijačem / otvaračem za sanduke
  6. − skidač izolacije
  7. šilo
  8. rezač remena
  9. prsten
  10. pinceta
  11. čačkalica
  12. pila za vjetrobransko staklo (višeslojno staklo)
  13. zdjele koje svijetle u mraku
  14. najlonska uzica

Upotreba:

Kao univerzalni alat i pomagalo u nevolji, obavezni alat za svaki ormar alata i svaku torbu alata.

Opseg isporuke:

uključujući etui za najlonsku uzicu.

Napomena:

Molimo, poštujte zakone o oružju vaše zemlje!
Njemačka − Zakon o oružju (WaffG) § 42a 1. odlomak br. 3 dozvoljava nošenje jednoručnog noža samo u obavljanju zanimanja, njegovanju običaja ili u sportske svrhe.
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
    tip Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu