{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | |
ukupna duljina | 135 mm | |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 mm - 13 mm | |
⌀ vrha | 0,9 mm | |
Standard | slično kao DIN 5256 | |
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | |
Drška | presvučeno plastikom | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | |
Površina | atramentirano u crnoj boji | |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za sigurnosne prstenove |
Broj artikla | 719845 J0 | |
EAN / GTIN | 4045197493187 | |
Broj proizvođača | 719845 J0 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Kliješta za unutarnje prstenove Savijeno pod kutom od 45°, tip: J0
na zahtjev
Na zalihi
91 dijelovi na zalihi
13,14 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
175 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
863 dijelovi na zalihi
12,77 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Oblik čeljusti | pod kutom od 45° | ravno | ravno |
za unutarnji ⌀ sigurnosnih prstena | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm | 8 mm - 13 mm |
Drška | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom | presvučeno plastikom |
⌀ vrha | 0,9 mm | 0,9 mm | 0,9 mm |
Primjena kliješta sa sigurnosnim prstenom | Ukošen unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten | Ravan unutarnji prsten |
Materijal | Krom-vanadij-čelik | Specijalni čelik | Krom-vanadij-čelik |
Zamjenjivi vrhovi | Ne | Ne | Ne |