Izvlakač s tri kraka i prednamjestivim rasponom 3

Artikl br.: 880950 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Stezni raspon vanjski 50 mm - 200 mm
Dubina stezanja do 165 mm
maskimalan okretni moment 250 Nm
Snaga 10 t
Broj kukica 3
Vanjski šesterokut 24 mm
Težina 3,5 kg
Vrsta proizvoda Izvlakač s tri kraka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 880950 3
EAN / GTIN 4021176006876
Broj proizvođača 12-3

Opis

Izvedba:

Snažni izvlakač za sigurno stezanje velikim silama. Simetrični krakovi jednostavno se namještaju na potreban stezni raspon ključem za namještanje. Dio koji se izvlači čvrsto se steže oblikom stoga ne može doći do ispadanja ili proklizavanja krakova.
Samo za vanjsko izvlačenje.

Upotreba:

Za skidanje posebno čvrsto dosjednutih kugličnih ležajeva, zupčanika, remenica i sličnih dijelova.