{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 500 mm | |
Dimenzije drške (ovalne) | 20×12 mm | |
Težina | 1 kg | |
Vrsta proizvoda | Pajser |
Broj artikla | 759855 500 | |
EAN / GTIN | 4049002086700 | |
Broj proizvođača | R276 500 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Željezna poluga, ukupna duljina: 500mm
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi
12,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
739 dijelovi na zalihi
9,01 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 500 mm | 500 mm |
Težina | 1 kg | 1,3 kg |
Dimenzije drške (ovalne) | 20×12 mm | 20×12 mm |
Vrsta proizvoda | Pajser | Pajser |